text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 type UNI, HSSE-Co 5


Artículo No. 1M045541
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 81
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica
Embalado por 1

Especificaciones

Lunghezza totale (mm) 125
Diametro trapano (mm) 9
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 81
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 135
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Marchio Ruko
Codice merceologico 82075060

Números de artículo

Artículo No. 1M045541
EAN 4007140323613
UBB 500581100863
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 228090
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.