text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Foret DIN 338 type N, HSSE-Co5 à queue réduite Ø 19 mm


Referência 2A078115
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 13
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 135
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Embalado por 1

Especificações

Longueur totale (mm) 198
Diamètre du foret (mm) 19
Diamètre d'arbre (mm) 13
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 135
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 130
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Ruko
Code Douanier 82075060

Números do artigo

Referência 2A078115
EAN 4007140260352
UBB 500581320495
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 2005190
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.