text.skipToContent
text.skipToNavigation
212 135 900
150,000+ fasteners in stock
24/7 service with MyFabory
75 years of providing quality products
Login
Registar
País
Belgium
Czech Republic
France
Alemanha
Hungary
Itália
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Outro
Grupo Fabory
Europe
中国
Linguagem
Dutch
French
English
Czech
English
English
French
German
Spanish
Italian
French
English
Hungarian
English
Dutch
English
Polish
English
Portuguese
English
Romanian
English
Slovak
English
Spanish
English
English
Simplified Chinese
Alemão
Inglês
Italiano
Inglês
País
Belgium
Czech Republic
France
Alemanha
Hungary
Itália
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Outro
Grupo Fabory
Europe
中国
Linguagem
Dutch
French
English
Czech
English
English
French
German
Spanish
Italian
French
English
Hungarian
English
Dutch
English
Polish
English
Portuguese
English
Romanian
English
Slovak
English
Spanish
English
English
Simplified Chinese
Alemão
Inglês
Italiano
Inglês
Login
Registar
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Artigo
Continuar a comprar
Efetuar Encomenda
O seu carrinho de compras está vazio
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Twist drills
Todas as categorias
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
Hand tools
Hydraulics, pneumatics & plumbing
Janitorial & washroom
Machining tools
Material handling & storage
Power tools
Safety products
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas
Furar
Brocas
2A078115
...
Ver preço
Faça login para ver o nível de estoque
Login to add to catalog
Iniciar sessão para guardar a pesquisa
A sua palavra-passe deve conter um mínimo de 8 carateres, dos quais 1 número e 1 caracter especial
Esqueceu-se da palavra-passe?
Criar conta
Pode encomendar online em qualquer altura e em qualquer lugar
Pode visualizar os seus preços líquidos
Pode visualizar e pesquisar o seu histórico de compras
Criar conta
Continuar a comprar
Ir para o carrinho de compras
O produto foi adicionado com sucesso ao seu carrinho
x
Encontrou tudo o que precisa? Complete a sua encomenda com estes artigos:
Ruko Foret DIN 338 type N, HSSE-Co5 à queue réduite Ø 19 mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2A078115
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
13
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
135
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Longueur totale (mm)
198
Diamètre du foret (mm)
19
Diamètre d'arbre (mm)
13
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
135
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Non
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Matière de coupe
Autre
Angle de la pointe (°)
130
Forme de la tige
Autre
Direction de coupe
Droit
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Oui
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Ruko
Code Douanier
82075060
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2A078115
EAN
4007140260352
UBB
500581320495
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
2005190
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar