text.skipToContent
text.skipToNavigation
911234659
Más de 150.000 artículos de fijación en stock
Servicio 24/7 con MyFabory
75 años ofreciendo calidad
Iniciar sesión
Registro
País
Alemania
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Italia
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Otro
Grupo Fabory
Europa
中国
Idioma
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Español
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Francés
Inglés
Húngaro
Inglés
Holandés
Inglés
Polaco
Inglés
Portugués
Inglés
Inglés
Checo
Inglés
Rumano
Inglés
Chino simplificado
Alemán
Inglés
Italiano
Inglés
País
Belgium
Czech Republic
France
Alemania
Hungary
Italia
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Otro
Grupo Fabory
Europe
中国
Idioma
Dutch
French
English
捷克语
English
英语
French
German
Spanish
Italian
法语
English
匈牙利语
English
Dutch
English
波兰语
English
巴西葡萄牙语
English
Romanian
English
Slovak
English
西班牙语
English
English
简体中文
Alemán
Inglés
Italiano
Inglés
Iniciar sesión
Registro
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Articulo
Continuar comprando
Realizar Pedido
Su cesta está vacía
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Brocas
Todas las categorías
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Automotive & fleet
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
HVAC
Hand tools
Hydraulics, pneumatics & plumbing
Janitorial & washroom
Machining tools
Material handling & storage
Power tools
Power transmissions
Safety products
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas
Taladrar
Brocas
8M304255
...
Ver precio
Inicie sesión para ver el nivel de existencias
Login to add to catalog
Iniciar sesión para guardar la búsqueda
Su contraseña debe contener un mínimo de 8 caracteres, incluyendo un carácter especial y un número
¿Ha olvidado su contraseña?
Crear cuenta
Usted puede hacer un pedido online en cualquier momento, en cualquier lugar
Usted puede ver sus propios precios netos
Usted puede ver y buscar en su historial de pedidos
Crear cuenta
Seguir comprando
Ir a la cesta
El producto se ha añadido correctamente a su cesta
x
¿Ha encontrado todo lo que necesita? Complete su pedido con estos artículos:
Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSS-G
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8M304255
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
39
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
70
Taladro de diámetro (mm)
3.7
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
39
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Adecuado para acero
Sí
Apto para hormigón
No
Adecuado para cerámica
No
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para madera
No
Apto para metales no férricos
No
Apto para piedra
No
Apto para vidrio
No
Broca de doble cara
No
Eje enchufable con extremo plano
No
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Adecuada para escariado
No
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
Sí
Con cierre rápido
No
Marca
Ruko
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8M304255
EAN
4007140021281
UBB
500583541064
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
214037/RUKO
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando