text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSSE-Co 5 with reduced shank


Artikelnummer 7F900815
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 10
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 108
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Verpakt per 1

Specificaties

Lunghezza totale (mm) 160
Diametro trapano (mm) 14
Diametro dell'albero (mm) 10
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 108
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 130
Forma del gambo Altro
Direzione di taglio Right
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Marchio Ruko
Codice merceologico 82075060

Artikelnummers

Artikelnummer 7F900815
EAN 4007140260253
UBB 500583096549
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 2005140
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.