text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Subland drills "long" type N HSS - 90°


Numer artykułu 2C773488
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 11
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 94
Numero di lame di taglio 2
Unità di misura mm
Pakowane po 1

Specyfikacje

Lunghezza totale (mm) 142
Diametro trapano (mm) 8.5
Diametro dell'albero (mm) 11
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 94
Numero di lame di taglio 2
Unità di misura mm
Diametro massimo della punta (mm) 11
Diametro minimo della punta (mm) 8.5
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Adatto per la barenatura
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Marchio Ruko
Codice merceologico 82075060

Numery artykułów

Numer artykułu 2C773488
EAN 4007140109835
UBB 500581347225
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 102618/RUKO
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.