text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Ruko Jobber drill DIN 338 HSS Co 5 12.8 MM


Numer artykułu 9O627773
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 101
Suitable for stainless steel No
With centre drill No
Suitable for plastic No
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Total length (mm) 151
Diameter drill (mm) 12.8
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 101
Suitable for stainless steel No
With centre drill No
Suitable for plastic No
Suitable for steel No
Suitable for concrete No
Suitable for ceramics No
Suitable for cast iron No
Suitable for wood No
Suitable for nonferrous metals No
Suitable for stone No
Suitable for glass No
Double sided drill No
Plug-in axle with flat end No
Cutting material Other
Shank shape Cylindrical
Suitable for reboring No
With cooling channel No
Suitable for tiles No
Spiral drill Yes
With quick-lock No
Brand Ruko
Commodity code 82075060

Numery artykułów

Numer artykułu 9O627773
EAN 4007140359476
UBB 500512729251
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 229128
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.