text.skipToContent
text.skipToNavigation
03 74 15 02 40
+ de 150 000 fixations en stock
MyFabory disponible 24/7
Fournisseur de fixations depuis 75 ans
Se connecter
S'inscrire
Pays
Allemagne
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Italie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Autres
Groupe Fabory
Europe
中国
Langue
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Allemand
Anglais
Italien
Anglais
Pays
Allemagne
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Italie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Autres
Groupe Fabory
Europe
中国
Langue
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Allemand
Anglais
Italien
Anglais
Se connecter
S'inscrire
Industries
Industries
Constructeurs de camions et de remorques
Constructeurs de machines agroalimentaires
Agriculture
Semiconducteurs & Médical
Bâtiments & Constructions
Industrie pétrochimique
Eolien
Autres industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Armoire à balance
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
AQ/CQ et ingénierie
Laboratoire
Portail 3D
Formations
Solutions digitales
Gamme
Gamme de produits
Fixations
C-Parts
Outils et EPI
Leading standard
Normes DIN
Normes ISO
Lubrinox
Expert en fixations
Large gamme
Spécifique à l'industrie
Kitting pour les fixations
Innovations
Vers notre webshop
Commandez directement via notre webshop
0
0 Article
Continuer vos achats
Valider ma commande
Votre panier est vide
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Toutes les catégories
Connection nuts
Toutes les catégories
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fasteners
Nuts
Connection nuts
55113
...
Connectez-vous pour voir vos prix
Connectez-vous pour voir le niveau de stock
Se connecter pour ajouter au catalogue
Connexion pour enregistrer la recherche
Votre mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, un chiffre et un caractère spécial ( */@)"& etc... )
Vous avez oublié votre mot de passe?
Créer un compte
30 Jours à date
Statuts des commandes
Service Clients +
Créer un compte
Continuer vos achats
Vers le panier
Le produit a été ajouté avec succès à votre panier
x
Vous avez trouvé tout ce dont vous avez besoin ? Complétez votre commande avec ces articles :
Round connection nut Stainless steel A4 50
Previous
Next
Numéro d'article
Brand
Fabory
Class
50
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Voir toutes les spécifications
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Brand
Fabory
Class
50
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Products (4)
Diameter
Length
Show all variants
Diameter
Length
Article number
Your article number
Specifications
Stock
Net price
Price per
Quantity
M6
20 mm
55113.060.020
Round connection nut Stainless steel A4 50 M6X20
Go to product page
-
-
-
-
+
55113.080.025
Round connection nut Stainless steel (SS) A4 50
Go to product page
-
-
-
-
+
M8
30 mm
55113.080.030
Round connection nut Stainless steel A4 50 M8X30
Go to product page
-
-
-
-
+
M12
30 mm
55113.120.030
Round connection nut Stainless steel A4 50 M12X30
Go to product page
-
-
-
-
+
Diameter
Please select
Length
Please select
Stock
Net price
Sign up
Previous
M6
20 mm
Round connection nut Stainless steel A4 50 M6X20
Go to product page
-
-
Round connection nut Stainless steel (SS) A4 50
Go to product page
-
-
M8
30 mm
Round connection nut Stainless steel A4 50 M8X30
Go to product page
-
-
M12
30 mm
Round connection nut Stainless steel A4 50 M12X30
Go to product page
-
-
No results found for this filter.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande