text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
Prihlásenie
Registrovať
Krajina
Nemecko
Bélgica
Eslováquia
Espanha
França
Hungria
Taliansko
Países Baixos
Polônia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Romênia
Iné
Fabory Group
Európa
中国
Jazyk
Holandês
Francês
Inglês
Eslovaco
Inglês
Angličtina
Francúzsky
Nemec
Španielsky
Taliansky
Francúzsky
Angličtina
Holandsky
Angličtina
Húngaro
Inglês
Polonês
Inglês
Portugalčina
Angličtina
Tcheco
Inglês
Romeno
Inglês
Angličtina
Španielsky
Angličtina
Chinês Simplificado
Nemec
Angličtina
Taliansky
Angličtina
Krajina
Nemecko
Bélgica
Eslováquia
Espanha
França
Hungria
Taliansko
Países Baixos
Polônia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Romênia
Iné
Fabory Group
Europa
中国
Jazyk
Holandês
Francês
Inglês
Eslovaco
Inglês
Espanhol
Inglês
Inglês
Francês
Alemão
Espanhol
Italiano
Francês
Inglês
Húngaro
Inglês
Holandês
Inglês
Polonês
Inglês
Português
Inglês
Inglês
Tcheco
Inglês
Romeno
Inglês
Chinês Simplificado
Nemec
Angličtina
Taliansky
Angličtina
Prihlásenie
Registrovať
Indústrias
Indústrias
Carroçarias, reboques ou caravanas
Construção de máquinas alimentares e de lacticínios
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Indústria petroquímica
Wind
Outras indústrias
Soluções
Fabory Logic
RFID
Armário com balanças
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engenharia
Laboratório
Portal 3D
Formação
Soluções digitais
Produtos
Gama de produtos
Fixação
Partes C
Ferramentas e EPI's
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Lubrinox
Especialistas em fixação
Gama ampla
Indústrias específicas
Kits de fixação
Inovações
Loja online
Encomendar directamente através da nossa loja online
0
0 Položka
Pokračovať v nakupovaní
Pokračovať a objednať
Váš nákupný košík je prázdny
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Chisels & needles
Všetky kategórie
Automação & ligação
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
Esmerilar e lixar
Ferramentas
Ferramentas elétricas
Ferramentas manuais
Ferramentas pneumáticas
Fixação
Limpezas & lavatórios
Manuseamento material & armazenamento
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Air pressure tools
Supplies & accessories
Chisels & needles
RARD95S
...
Zobraziť cenu
Ak chcete zobraziť stav zásob, prihláste sa
Prihlásenie pre pridanie do katalógu
Prihlásiť sa na uloženie vyhľadávania
Vaše heslo musí obsahovať najmenej 8 znakov, z toho najmenej 1 symbol a 1 číslo
Zabudli ste heslo ?
Vytvoriť účet
Môžete objednať online kedykoľvek, kdekoľvek
Môžete vidieť vaše čisté ceny
Môžete sprehľadniť vaše vyhľadávanie pomocou histórie objednávok
Vytvoriť účet
Pokračovať v nákupe
Do košíka
Produkt bol úspešne pridaný do košíka
x
Našli ste všetko, čo potrebujete? Dokončite svoju objednávku o tieto položky:
Rodac Spade Chisel 40mm Straight 212mm
Pridať do katalógu
Položka č.
RARD95S
Design
Flat Chisel
Total length (mm)
212
Chisel width (mm)
40
Weight per piece (g)
257
Commodity code
84679200
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Design
Flat Chisel
Total length (mm)
212
Chisel width (mm)
40
Weight per piece (g)
257
Commodity code
84679200
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
RARD95S
EAN
8717659218077
UBB
500613798353
UNSPSC
27112839
Číslo materiálu výrobcu
RARD95S
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní