text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
150,000+ fasteners in stock
24/7 service with MyFabory
75 years of providing quality products
Login
Register
Country
Belgium
Czech Republic
France
Hungary
Lengyelország
Netherlands
Germany
Italy
Portugal
Romania
Spain
Szlovákia
United Kingdom
Other
Fabory Group
Europe
中国
Language
Dutch
French
English
Czech
English
English
French
German
Spanish
Italian
French
English
Hungarian
English
Dutch
English
Polish
English
Portuguese
English
Romanian
English
Slovak
English
Spanish
English
English
Simplified Chinese
German
English
Italian
English
Country
Belgium
Czech Republic
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Magyarország
Nagy-Britannia
Germany
Italy
Portugália
Románia
Spanyolország
Szlovákia
Other
Fabory Group
Európa
中国
Language
Holland
Francia
Angol
Cseh
Angol
Angol
Francia
Német
Spanyol
Olasz
Francia
Angol
Holland
Angol
Lengyel
Angol
Magyar
Angol
Angol
Portugál
Angol
Román
Angol
Spanyol
Angol
Szlovák
Angol
Egyszerűsített kínai
German
English
Italian
English
Login
Register
Iparágak
Iparágak
Teherautó, utánfutó és felépítmény gyártás
Élelmiszer- és tejipari gépgyártás
Agri
Félvezető & Gyógyászat
Építőipar
Petrolkémiai ipar
Wind
Egyéb iparágak
Megoldások
Fabory Logic
RFID
Mérlegszekrény
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Mérnöki tervezés
Laboratórium
3D portál
Oktatás
Digitális megoldások
Választék
Választék
Kötőelemek
C-alkatrészek
Szerszámok és Munkavédelem
Leading standard
DIN szabvány
ISO szabvány
Lubrinox
A Kötőelem Mesterei
Kiemelkedő választék
Iparágspecifikus
Egységcsomagok kiszerelése
Innovációk
Webáruházunk
Rendeljen közvetlenül webáruházunkon keresztül
0
0 item
Continue shopping
Checkout
Your shopping cart is empty
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
Saw blades & abrasives
All categories
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Brands
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Szerszámgépek
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Search
Reset
Home
Air pressure tools
Supplies & accessories
Saw blades & abrasives
RA8410040SET
...
Login to view your prices
Login to view the stock level
Login to add to catalog
Login to save search
Your password must contain a minimum of 8 characters including a special character and a number
Forgot your password?
Create account
Order online anytime, anywhere
See your own net prices
You can view and search through your orders
Create account
Continue shopping
To shopping cart
The product has been successfully added to your cart
x
Found everything you need? Complete your order with these items:
Rodac Sanding Belt K40 Grit 10 x 328mm 10-Piece
Add to catalogue
Article number
RA8410040SET
Width
10
Type
Belt
Length (mm)
328
Punch shape
None
Number of parts
10
Waterproof
No
Suitable for stainless steel
Yes
View all specifications
Specifications & standards
Downloads
Specifications
Width
10
Type
Belt
Length (mm)
328
Punch shape
None
Number of parts
10
Waterproof
No
Suitable for stainless steel
Yes
Suitable for plastic
No
Suitable for steel
Yes
Suitable for metal
Yes
Suitable for wood
No
Suitable for nonferrous metals
Yes
Suitable for stone
No
Granulation
40 - 40
Suitable for paint
No
Suitable for glass
No
With perforation for dust extraction
No
Hook-and-loop fastening
No
Particle type
Corundum
Granulation according to CAMI
40
Type of belt joint
Overlapped joint
Hole pattern
None
Nonwoven fabric-fineness
Fineness coarse
Suitable for filler
No
Weight per piece (g)
48
Download as PDF
Print
Article numbers
Article number
RA8410040SET
EAN
8717659204681
UBB
500613773422
UNSPSC
27112802
Manufacturer article nr
RA8410040SET
For this product there are no documents available to download
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
My Catalogues
Default
Go to my catalogues
Continue ordering