text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
150,000+ fasteners in stock
24/7 service with MyFabory
75 years of providing quality products
Login
Register
Country
Germany
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Italy
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Other
Fabory Group
Europa
中国
Language
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Español
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Francés
Inglés
Húngaro
Inglés
Holandés
Inglés
Polaco
Inglés
Portugués
Inglés
Inglés
Checo
Inglés
Rumano
Inglés
Chino simplificado
German
English
Italian
English
Country
Germany
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Italy
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Other
Fabory Group
Europa
中国
Language
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Español
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Francés
Inglés
Húngaro
Inglés
Holandés
Inglés
Polaco
Inglés
Portugués
Inglés
Inglés
Checo
Inglés
Rumano
Inglés
Chino simplificado
German
English
Italian
English
Login
Register
Industrias
Industrias
Carrocerías, remolques o caravanas
Construcción de maquinaria alimentaria y láctea
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Industria petroquímica
Wind
Otros sectores
Soluciones
Fabory Logic
RFID
Armario de balanza
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
Control de calidad y de ingeniería
Laboratorio
Portal 3D
Formación
Soluciones digitales
Productos
Gama de productos
Fijación
Piezas C
Herramientas y EPI
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Lubrinox
Especialistas en fijación
Amplia gama
Industrias específicas
Kits de fijación
Innovaciones
Tienda online
Haga su pedido directamente en nuestra tienda online
0
0 item
Continue shopping
Checkout
Your shopping cart is empty
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
Insulated Connectors
All categories
Automatización & conexión
Equipos de soldadura y gas
Equipos eléctricos
Esmerilar e lixar
Fijación
Herramientas
Herramientas a batería
Herramientas manuales
Herramientas neumáticas
Limpieza
Materiales de manejo & almacenamiento
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Quick Search
X
Search
Reset
Home
Electrical supplies
Terminal & connectors
Terminals
Insulated Connectors
3U324119
...
Login to view your prices
Login to view the stock level
Login to add to catalog
Login to save search
Your password must contain a minimum of 8 characters including a special character and a number
Forgot your password?
Create account
Order online anytime, anywhere
See your own net prices
You can view and search through your orders
Create account
Continue shopping
To shopping cart
The product has been successfully added to your cart
x
Found everything you need? Complete your order with these items:
Ripca Ring Terminal 4-6mm² PVC Insulation Yellow 5.3mm Hole 26.7mm 500-Piece
Add to catalogue
Article number
3U324119
Halogen free
No
Surface protection
Bare
Insulation
Polyvinyl chloride (PVC)
Total length (mm)
26.7
Flange shape
Ring shape
For pull protected connections
No
Reel/roll packaging
No
View all specifications
Specifications & standards
Downloads
Specifications
Halogen free
No
Surface protection
Bare
Insulation
Polyvinyl chloride (PVC)
Total length (mm)
26.7
Flange shape
Ring shape
For pull protected connections
No
Reel/roll packaging
No
Colour insulation
Yellow
Material
Copper
Bolt dimension (metric)
5.3
AWG-range
12 - 10
Nominal cross section (mm²)
4 - 6
Suitable for fine strand conductors
Yes
Suitable for flat conductors
Yes
Suitable for high temperatures (to 650 °C)
No
Suitable for insulated varnish
No
Suitable for solid conductors
Yes
Suitable for stranded conductors
Yes
Suitable for round conductors
Yes
According to DIN
No
Flange length (mm)
12.7
Brand
Ripca
Type
Ring Terminal
Download as PDF
Print
Article numbers
Article number
3U324119
EAN
8712734045623
UBB
500641031330
UNSPSC
31163100
Manufacturer article nr
538YLW-500
For this product there are no documents available to download
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
My Catalogues
Default
Go to my catalogues
Continue ordering