text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
150.000+ fasteners op voorraad
24/7 service met MyFabory
Gegarandeerde kwaliteit, al 75 jaar
Inloggen
Registreren
Land
Belgium
Czech Republic
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Magyarország
Nagy-Britannia
Duitsland
Italië
Portugália
Románia
Spanyolország
Szlovákia
Overig
Fabory Group
Európa
中国
Taal
Holland
Francia
Angol
Cseh
Angol
Angol
Francia
Német
Spanyol
Olasz
Francia
Angol
Holland
Angol
Lengyel
Angol
Magyar
Angol
Angol
Portugál
Angol
Román
Angol
Spanyol
Angol
Szlovák
Angol
Egyszerűsített kínai
Duits
Engels
Italiaans
Engels
Land
Belgium
Czech Republic
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Magyarország
Nagy-Britannia
Duitsland
Italië
Portugália
Románia
Spanyolország
Szlovákia
Overig
Fabory Group
Európa
中国
Taal
Holland
Francia
Angol
Cseh
Angol
Angol
Francia
Német
Spanyol
Olasz
Francia
Angol
Holland
Angol
Lengyel
Angol
Magyar
Angol
Angol
Portugál
Angol
Román
Angol
Spanyol
Angol
Szlovák
Angol
Egyszerűsített kínai
Duits
Engels
Italiaans
Engels
Inloggen
Registreren
Iparágak
Iparágak
Teherautó, utánfutó és felépítmény gyártás
Élelmiszer- és tejipari gépgyártás
Agri
Félvezető & Gyógyászat
Építőipar
Petrolkémiai ipar
Wind
Egyéb iparágak
Megoldások
Fabory Logic
RFID
Mérlegszekrény
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Mérnöki tervezés
Laboratórium
3D portál
Oktatás
Digitális megoldások
Választék
Választék
Kötőelemek
C-alkatrészek
Szerszámok és Munkavédelem
Leading standard
DIN szabvány
ISO szabvány
Lubrinox
A Kötőelem Mesterei
Kiemelkedő választék
Iparágspecifikus
Egységcsomagok kiszerelése
Innovációk
Webáruházunk
Rendeljen közvetlenül webáruházunkon keresztül
0
0 Artikel
Verder winkelen
Bestel
Uw winkelwagen is leeg
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Insulated Connectors
Alle categorieën
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Electrical supplies
Terminal & connectors
Terminals
Insulated Connectors
5F764381
...
Login om prijzen te bekijken
Login om de voorraad te bekijken
Log in en voeg toe aan catalogus
Login om zoekopdracht op te slaan
Uw wachtwoord moet minimaal 8 karakters bevatten, inclusief één speciaal karakter en één cijfer
Wachtwoord vergeten?
Account aanmaken
Bestel op rekening
Inzicht in eigen prijzen
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Ripca Ring Terminal 1.5-2.5mm² PVC Insulation Blue 8.4mm Hole 28.1mm 50-Piece
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
5F764381
Halogen free
No
Surface protection
Bare
Insulation
Polyvinyl chloride (PVC)
Total length (mm)
28.1
Flange shape
Ring shape
For pull protected connections
No
Reel/roll packaging
No
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Halogen free
No
Surface protection
Bare
Insulation
Polyvinyl chloride (PVC)
Total length (mm)
28.1
Flange shape
Ring shape
For pull protected connections
No
Reel/roll packaging
No
Colour insulation
Blue
Material
Copper
Bolt dimension (metric)
8.4
AWG-range
16 - 14
Nominal cross section (mm²)
1.5 - 2.5
Suitable for fine strand conductors
Yes
Suitable for flat conductors
Yes
Suitable for high temperatures (to 650 °C)
No
Suitable for insulated varnish
No
Suitable for solid conductors
Yes
Suitable for stranded conductors
Yes
Suitable for round conductors
Yes
According to DIN
No
Flange length (mm)
17.1
Brand
Ripca
Commodity code
85369010
Type
Ring Terminal
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5F764381
EAN
8712734009298
UBB
500641067714
UNSPSC
31163100
Fabrikant artikelnummer
658BLU-50
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen