text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
Login
Register
Country
Belgicko
Francúzsko
Holandsko
Maďarsko
Germany
Portugalsko
Poľsko
Rumunsko
Slovensko
Italy
Veľká Británia
Česká Republika
Španielsko
Other
Fabory Group
Európa
中国
Language
Holandsky
Francúzsky
Angličtina
Angličtina
Francúzsky
Nemec
Španielsky
Taliansky
Francúzsky
Angličtina
Holandsky
Angličtina
Maďarský
Angličtina
Portugalčina
Angličtina
Poľský
Angličtina
Rumunčina
Angličtina
Slovenčina
Angličtina
Angličtina
Česky
Angličtina
Španielsky
Angličtina
Zjednodušená čínština
German
English
Italian
English
Country
Belgicko
Francúzsko
Holandsko
Maďarsko
Germany
Portugalsko
Poľsko
Rumunsko
Slovensko
Italy
Veľká Británia
Česká Republika
Španielsko
Other
Fabory Group
Európa
中国
Language
Holandsky
Francúzsky
Angličtina
Angličtina
Francúzsky
Nemec
Španielsky
Taliansky
Francúzsky
Angličtina
Holandsky
Angličtina
Maďarský
Angličtina
Portugalčina
Angličtina
Poľský
Angličtina
Rumunčina
Angličtina
Slovenčina
Angličtina
Angličtina
Česky
Angličtina
Španielsky
Angličtina
Zjednodušená čínština
German
English
Italian
English
Login
Register
Odvetvie
Odvetvie
Nákladné automobily, autobusy a prívesy
Výroba potravinárskych a mliečnych strojov
Agri
Polovodiče & Zdravotníctvo
Stavebnictví a konstrukce
Petrochemický priemysel
Wind
Ostatné priemyselné odvetvia
Riešenia
Fabory LOGIC
RFID
Váhy
Sety a sady
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC a inžinierstvo
Laboratórium
3D Portál
Školenie
Digitáne riešenie
Sortiment
Sortiment
Spojovací materiál
C-diely
Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Majstri v spojovacích materiáloch
Široký sortiment
Oblasti na mieru
Sety pre spojovací materiál
Inovácia
Navštíviť nás internetový obchod
Objednávajte priamo cez náš webshop
0
0 item
Continue shopping
Checkout
Your shopping cart is empty
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
Autobulbs
All categories
Elektronarzędzia
Elektryka
Elementy złączne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Mechanika pojazdowa & floty
Narzędzia do cięcia i wiercenia
Narzędzia pneumatyczne
Narzędzia ręczne
Produkty BHP
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Sprzęt spawalniczy, lutowniczy i gazowy
Szlifowanie & czyszczenie
Utrzymanie czystości & higiena
Środki chemiczne i taśmy
Quick Search
X
Search
Reset
Home
Electrical supplies
Lighting
9T192172
...
Login to view your prices
Login to view the stock level
Login to add to catalog
Login to save search
Your password must contain a minimum of 8 characters including a special character and a number
Forgot your password?
Create account
Order online anytime, anywhere
See your own net prices
You can view and search through your orders
Create account
Continue shopping
To shopping cart
The product has been successfully added to your cart
x
Found everything you need? Complete your order with these items:
Ripca Heavy Duty Signaling Lamp 4W 24V BA9S Base Clear BS-249HD 8.8 x 27.4mm 10-Piece
Add to catalogue
Previous
Next
/ price per 
-
excl. VAT
Article number
9T192172
Colour
Other
Socket
BA9s
Total length (mm)
27.4
Diameter
8.8
Suitable for rail traffic
No
Number of filaments
1
Technology
Other
View all specifications
-
+
Packed per 1
Add to cart
Specifications & standards
Downloads
Specifications
Colour
Other
Socket
BA9s
Total length (mm)
27.4
Diameter
8.8
Suitable for rail traffic
No
Number of filaments
1
Technology
Other
Lamp power filament 1 (W)
4
Suitable for moped
No
Suitable for motorbike
No
Suitable for bicycle
No
Suitable for vessel
No
Suitable for head light passenger car
No
Suitable for head light truck
No
Suitable for other lighting passenger car
No
Suitable for other lighting truck
Yes
Suitable for planes
No
Suitable for forklifts
No
Lamp voltage (V)
24 - 24
Brand
Ripca
Commodity code
85392930
Type
Heavy Duty Signaling Lamp
Download as PDF
Print
Article numbers
Article number
9T192172
EAN
8712734057060
UBB
500640782107
UNSPSC
39100000
Manufacturer article nr
R13929HDLL-10
Download as PDF
Print
For this product there are no documents available to download
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
My Catalogues
Default
Go to my catalogues
Continue ordering