text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Vidlicové káblové oko 0,5-1,5 mm² červené Ø 6,4 mm 50 ks


Numéro d'article 3M157264
Halogen free No
Surface protection Bare
Insulation Polyvinyl chloride (PVC)
Celková dĺžka (mm) 23
Flange shape Fork shape
For pull protected connections No
Reel/roll packaging No
Emballé par 1

Spécifications

Halogen free No
Surface protection Bare
Insulation Polyvinyl chloride (PVC)
Celková dĺžka (mm) 23
Flange shape Fork shape
For pull protected connections No
Reel/roll packaging No
Farebná izolácia Red
Materiál Meď
Rozmer skrutky (metrický) 6.4
Rozsah AWG 20 - 16
Menovitý prierez (mm²) 0.5 - 1.5
Vhodné pre jemné vodiče Áno
Vhodné pre ploché vodiče Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C) Nie
Vhodné pre izolované laky Nie
Vhodné pre plné vodiče Áno
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče Áno
Podľa DIN Nie
Dĺžka príruby (mm) 12.5
Značka Ripca
HS kód 85369010
Type Fork Terminal

Numéros d'articles

Numéro d'article 3M157264
EAN 8712734008543
UBB 500641064174
UNSPSC 31163100
N° Article du fabricant 646RED-50
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.