text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Platte stekker met krimpkous 0,5-1,5mm² rood 6,3x0,8mm 100 Stuks


Artikelnummer 4M884791
Uitvoering Stekker
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Blank
Isolatie Polyethyleen (PE)
Totale lengte (mm) 34
Flensvorm Vlakstiftvorm
Levering op band Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Stekker
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Blank
Isolatie Polyethyleen (PE)
Totale lengte (mm) 34
Flensvorm Vlakstiftvorm
Levering op band Nee
Kleur isolatie Rood
Stekker-/plugafmetingen Plat 6,3 x 0,8 mm
Materiaal Overig
AWG-bereik 22 - 16
Nom. doorsnede (mm²) 0.34 - 1.5
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Hulsvorm Long
Volgens DIN Nee
Merk Ripca
Goederencode 8536901000
Type Flat Connector

Artikelnummers

Artikelnummer 4M884791
EAN 8712734010454
UBB 500644339698
UNSPSC 39121723
Fabrikant artikelnummer B1064631-100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.