text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
150.000+ fasteners op voorraad
24/7 service met MyFabory
Gegarandeerde kwaliteit, al 75 jaar
Inloggen
Registreren
Land
Duitsland
Bélgica
Eslováquia
Espanha
França
Hungria
Italië
Países Baixos
Polônia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Romênia
Overig
Fabory Group
Europa
中国
Taal
Holandês
Francês
Inglês
Eslovaco
Inglês
Espanhol
Inglês
Inglês
Francês
Alemão
Espanhol
Italiano
Francês
Inglês
Húngaro
Inglês
Holandês
Inglês
Polonês
Inglês
Português
Inglês
Inglês
Tcheco
Inglês
Romeno
Inglês
Chinês Simplificado
Duits
Engels
Italiaans
Engels
Land
Duitsland
Bélgica
Eslováquia
Espanha
França
Hungria
Italië
Países Baixos
Polônia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Romênia
Overig
Fabory Group
Europa
中国
Taal
Holandês
Francês
Inglês
Eslovaco
Inglês
Espanhol
Inglês
Inglês
Francês
Alemão
Espanhol
Italiano
Francês
Inglês
Húngaro
Inglês
Holandês
Inglês
Polonês
Inglês
Português
Inglês
Inglês
Tcheco
Inglês
Romeno
Inglês
Chinês Simplificado
Duits
Engels
Italiaans
Engels
Inloggen
Registreren
Indústrias
Indústrias
Carroçarias, reboques ou caravanas
Construção de máquinas alimentares e de lacticínios
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Indústria petroquímica
Wind
Outras indústrias
Soluções
Fabory Logic
RFID
Armário com balanças
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engenharia
Laboratório
Portal 3D
Formação
Soluções digitais
Produtos
Gama de produtos
Fixação
Partes C
Ferramentas e EPI's
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Lubrinox
Especialistas em fixação
Gama ampla
Indústrias específicas
Kits de fixação
Inovações
Loja online
Encomendar directamente através da nossa loja online
0
0 Artikel
Verder winkelen
Bestel
Uw winkelwagen is leeg
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Cosses thermorétractable
Alle categorieën
Automação & ligação
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
Esmerilar e lixar
Ferramentas
Ferramentas elétricas
Ferramentas manuais
Ferramentas pneumáticas
Fixação
Limpezas & lavatórios
Manuseamento material & armazenamento
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Elektrische toebehoren
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Krimpbare kabelschoenen
4M884791
...
Login om prijzen te bekijken
Login om de voorraad te bekijken
Log in en voeg toe aan catalogus
Login om zoekopdracht op te slaan
Uw wachtwoord moet minimaal 8 karakters bevatten, inclusief één speciaal karakter en één cijfer
Wachtwoord vergeten?
Account aanmaken
Bestel op rekening
Inzicht in eigen prijzen
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Ripca Platte stekker met krimpkous 0,5-1,5mm² rood 6,3x0,8mm 100 Stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4M884791
Uitvoering
Stekker
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Blank
Isolatie
Polyethyleen (PE)
Totale lengte (mm)
34
Flensvorm
Vlakstiftvorm
Levering op band
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Stekker
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Blank
Isolatie
Polyethyleen (PE)
Totale lengte (mm)
34
Flensvorm
Vlakstiftvorm
Levering op band
Nee
Kleur isolatie
Rood
Stekker-/plugafmetingen
Plat 6,3 x 0,8 mm
Materiaal
Overig
AWG-bereik
22 - 16
Nom. doorsnede (mm²)
0.34 - 1.5
Geschikt voor fijndradige geleider
Ja
Geschikt voor vlakke geleider
Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)
Nee
Geschikt voor massieve geleider
Ja
Geschikt voor meerdraads geleider
Ja
Geschikt voor ronde geleider
Ja
Hulsvorm
Long
Volgens DIN
Nee
Merk
Ripca
Goederencode
8536901000
Type
Flat Connector
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4M884791
EAN
8712734010454
UBB
500644339698
UNSPSC
39121723
Fabrikant artikelnummer
B1064631-100
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen