Similar Assembly materials:
Ripca Split Convoluted Tubing 9 x 13.3mm Polypropylene 100m Length
Artículo No.: 7V566880
Ripca Shrink Tubing 2:1 50.8-25.4mm 5m Black
Artículo No.: 5W550928
Ripca Shrink Tubing with Adhesive Layer 3:1 6-2mm 5m Black
Artículo No.: 5H664646
Ripca Cable Tie 4.5mm Yellow 290mm Length 100-Piece
Artículo No.: 6P069726