text.skipToContent text.skipToNavigation

Quick-lock coupling DN 7.2, internal thread brass, bright thread G 1/2 inch PROMAT


Cikkszám 6Z998503
Vorm Koppeling (female)
Materiaal Messing
Met stofkap Nee
Geschikt voor vacuüm Nee
Materiaal afdichting Geen
Draadaansluiting Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Vorm Koppeling (female)
Materiaal Messing
Met stofkap Nee
Geschikt voor vacuüm Nee
Materiaal afdichting Geen
Draadaansluiting Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 35
Maat draadaansluiting (inch) 1/2 inch
Maat draadaansluiting (mm) 0.5
Met ventiel Nee
Zelfontluchtend Nee
Uitgevoerd als schotkoppeling Nee
Merk Promat
Goederencode 84812090
Type Quick-Lock Coupling

Cikkszámok

Cikkszám 6Z998503
EAN 4015448720942
UBB 500583032932
UNSPSC 26111902
Gyártó cikksz 4000351914
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.