text.skipToContent text.skipToNavigation

Push-fit nipple brass plug DN 7.2 internal thread G 1/4 inch EWO


Položka č. 9L595934
Forma Spina (maschio)
Tipo di accessori/componenti Altro
Materiale Brass
Inserimento dell'utensile 1/4 di pollice
Pressione massima di esercizio (psi) 232.06
Con tappo antipolvere No
Adatto per il vuoto No
Ambalat la 1

technické údaje

Forma Spina (maschio)
Tipo di accessori/componenti Altro
Materiale Brass
Inserimento dell'utensile 1/4 di pollice
Pressione massima di esercizio (psi) 232.06
Con tappo antipolvere No
Adatto per il vuoto No
Materiale di tenuta NBR (gomma nitrilica)
Connessione a filetto Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar) 16
Dimensione del raccordo filettato (pollici) 1/4 di pollice
Con valvola No
Autoventilante No
Progettato come giunto divisorio No
Marchio Ewo
Codice merceologico 74122000

Čísla materiálu

Položka č. 9L595934
EAN 4030875000450
UBB 500583936413
UNSPSC 27112809
Číslo materiálu výrobcu 308-055
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.