text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
150.000+ fasteners op voorraad
24/7 service met MyFabory
Gegarandeerde kwaliteit, al 75 jaar
Inloggen
Registreren
Land
Duitsland
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Italië
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Overig
Fabory Group
Europa
中国
Taal
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Español
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Francés
Inglés
Húngaro
Inglés
Holandés
Inglés
Polaco
Inglés
Portugués
Inglés
Inglés
Checo
Inglés
Rumano
Inglés
Chino simplificado
Duits
Engels
Italiaans
Engels
Land
Duitsland
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Italië
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Overig
Fabory Group
Europa
中国
Taal
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Español
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Francés
Inglés
Húngaro
Inglés
Holandés
Inglés
Polaco
Inglés
Portugués
Inglés
Inglés
Checo
Inglés
Rumano
Inglés
Chino simplificado
Duits
Engels
Italiaans
Engels
Inloggen
Registreren
Industrias
Industrias
Carrocerías, remolques o caravanas
Construcción de maquinaria alimentaria y láctea
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Industria petroquímica
Wind
Otros sectores
Soluciones
Fabory Logic
RFID
Armario de balanza
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
Control de calidad y de ingeniería
Laboratorio
Portal 3D
Formación
Soluciones digitales
Productos
Gama de productos
Fijación
Piezas C
Herramientas y EPI
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Lubrinox
Especialistas en fijación
Amplia gama
Industrias específicas
Kits de fijación
Innovaciones
Tienda online
Haga su pedido directamente en nuestra tienda online
0
0 Artikel
Verder winkelen
Bestel
Uw winkelwagen is leeg
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
SDS + products
Alle categorieën
Automatización & conexión
Equipos de soldadura y gas
Equipos eléctricos
Esmerilar e lixar
Fijación
Herramientas
Herramientas a batería
Herramientas manuales
Herramientas neumáticas
Limpieza
Materiales de manejo & almacenamiento
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Elektrické nářadí
Příslušenství & díly
Produkty SDS +
2U859253
...
Login om prijzen te bekijken
Login om de voorraad te bekijken
Log in en voeg toe aan catalogus
Login om zoekopdracht op te slaan
Uw wachtwoord moet minimaal 8 karakters bevatten, inclusief één speciaal karakter en één cijfer
Wachtwoord vergeten?
Account aanmaken
Bestel op rekening
Inzicht in eigen prijzen
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Milwaukee Drill Bit 6mm SDS-plus Shank 210mm
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Artikelnummer
2U859253
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system
SDS-plus
Cutting length (mm)
150
Number of cutting blades
2
Suitable for stainless steel
No
With centre drill
No
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Total length (mm)
210
Diameter drill (mm)
6
Holding system
SDS-plus
Cutting length (mm)
150
Number of cutting blades
2
Suitable for stainless steel
No
With centre drill
No
Suitable for plastic
No
Suitable for steel
No
Suitable for concrete
Yes
Suitable for ceramics
No
Suitable for cast iron
No
Suitable for wood
No
Suitable for nonferrous metals
No
Suitable for stone
No
Suitable for glass
No
Double sided drill
No
Plug-in axle with flat end
No
Cutting material
Other
Shank shape
Other
Suitable for reboring
No
With cooling channel
No
Suitable for tiles
No
Spiral drill
No
With quick-lock
No
Brand
Milwaukee
Type
Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2U859253
EAN
4002395346394
UBB
500513616036
UNSPSC
20111603
Fabrikant artikelnummer
4932373136
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen