text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
Accesso
Iscriviti
Paese
Belgicko
Francúzsko
Holandsko
Maďarsko
Germania
Portugalsko
Poľsko
Rumunsko
Slovensko
Italia
Veľká Británia
Česká Republika
Španielsko
Altro
Fabory Group
Európa
中国
Lingua
Holandsky
Francúzsky
Angličtina
Angličtina
Francúzsky
Nemec
Španielsky
Taliansky
Francúzsky
Angličtina
Holandsky
Angličtina
Maďarský
Angličtina
Portugalčina
Angličtina
Poľský
Angličtina
Rumunčina
Angličtina
Slovenčina
Angličtina
Angličtina
Česky
Angličtina
Španielsky
Angličtina
Zjednodušená čínština
Tedesco
Inglese
Italiano
Inglese
Paese
Belgicko
Francúzsko
Holandsko
Maďarsko
Germania
Portugalsko
Poľsko
Rumunsko
Slovensko
Italia
Veľká Británia
Česká Republika
Španielsko
Altro
Fabory Group
Európa
中国
Lingua
Holandsky
Francúzsky
Angličtina
Angličtina
Francúzsky
Nemec
Španielsky
Taliansky
Francúzsky
Angličtina
Holandsky
Angličtina
Maďarský
Angličtina
Portugalčina
Angličtina
Poľský
Angličtina
Rumunčina
Angličtina
Slovenčina
Angličtina
Angličtina
Česky
Angličtina
Španielsky
Angličtina
Zjednodušená čínština
Tedesco
Inglese
Italiano
Inglese
Accesso
Iscriviti
Odvetvie
Odvetvie
Nákladné automobily, autobusy a prívesy
Výroba potravinárskych a mliečnych strojov
Agri
Polovodiče & Zdravotníctvo
Stavebnictví a konstrukce
Petrochemický priemysel
Wind
Ostatné priemyselné odvetvia
Riešenia
Fabory LOGIC
RFID
Váhy
Sety a sady
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC a inžinierstvo
Laboratórium
3D Portál
Školenie
Digitáne riešenie
Sortiment
Sortiment
Spojovací materiál
C-diely
Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Majstri v spojovacích materiáloch
Široký sortiment
Oblasti na mieru
Sety pre spojovací materiál
Inovácia
Navštíviť nás internetový obchod
Objednávajte priamo cez náš webshop
0
0 Articolo
Continua gli acquisti
Cassa
Il tuo carrello è vuoto
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
Frézy
Tutte le categorie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábacie stroje
Ochranné pracovné pomôcky
Pneumatické náradie
Ručné náradie
Spojovací materiál
Upratovanie a čistenie
Vozový park & vybavenie
Vzduchotechnika
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Zerspanungswerkzeuge
Fräsen
Fräse
3B510738
...
Vedi prezzo
Accedi per visualizzare il livello delle scorte
Login to add to catalog
Accedi per salvare la ricerca
La tua parola d'ordine deve contenere un minimo di 8 caratteri, tra cui un carattere speciale e un numero
Hai dimenticato la parola d'ordine?
Crea un account
Puoi ordinare online in qualunque momento, ovunque
Puoi vedere i tuoi propri prezzi netti
Puoi vedere e fare una ricerca nei tuoi ordini
Crea un account
Continua lo shopping
Al carrello
Il prodotto è stato aggiunto al carrello con successo
x
Hai trovato tutto quello che ti serve? Completa il tuo ordine con questi articoli:
Promat Uncoated End Mill 8mm HSS-E 10mm Cylindrical 4-Teeth 88mm
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
3B510738
Design
Přímé řezačky
Celková délka (mm)
88
Průměr šachty (mm)
10
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Pracovní délka (mm)
44
Počet zubů
4
Řezný materiál
Jiný
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Přímé řezačky
Celková délka (mm)
88
Průměr šachty (mm)
10
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Pracovní délka (mm)
44
Počet zubů
4
Řezný materiál
Jiný
Směr řezu
Pravý
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
8
Značka
Promat
Komoditní kód
82077031
Type
Uncoated End Mill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3B510738
EAN
4015448520337
UBB
500581673182
UNSPSC
27112803
Nr articolo produttore
4000866378
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare