text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Uncoated End Mill 4mm HSS-E 6mm Cylindrical 4-Teeth 55mm


Artikelnummer 3Y518977
Design Straight cutter
Total length (mm) 55
Shaft diameter (mm) 6
Suitable for stainless steel Yes
Working length (mm) 17
Number of teeth 4
Cutting material Other
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Design Straight cutter
Total length (mm) 55
Shaft diameter (mm) 6
Suitable for stainless steel Yes
Working length (mm) 17
Number of teeth 4
Cutting material Other
Cutting direction Right
With shaft Yes
Diameter cutter (mm) 4
Brand Promat
Type Uncoated End Mill

Artikelnummern

Artikelnummer 3Y518977
EAN 4015448505167
UBB 500581956991
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866324
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.