text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor voor diepe gaten DIN 1869 type deursterkte nominale-d. 5 mm HSS-Co PROMAT


Cikkszám 6K000379
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 210
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS-E
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Totale lengte (mm) 315
Diameter boor (mm) 5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 210
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat
Goederencode 82075060
Type Deep Hole Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 6K000379
EAN 4015448738237
UBB 500582799234
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 4000865958
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.