text.skipToContent text.skipToNavigation

Peddinghaus Pin Punch Octagonal Shank 12mm 7mm Tip CrV Steel 150mm

Műszaki adatok

Shaft diameter (mm) 12
Length (mm) 150
Material Chrome-vanadium steel
Diameter tip (mm) 7
Brand Peddinghaus
Weight per piece (g) 105
Type Pin Punch

Cikkszámok

Cikkszám K7370.070.150
EAN 4016134601262
UBB 240116791809
UNSPSC 27111505
Gyártó cikksz 6636110070
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.