text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
150,000+ fasteners in stock
24/7 service with MyFabory
75 years of providing quality products
Login
Register
Country
Belgium
Czech Republic
France
Germany
Hungary
Italy
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Other
Fabory Group
Europe
中国
Language
Dutch
French
English
Czech
English
English
French
German
Spanish
Italian
French
English
Hungarian
English
Dutch
English
Polish
English
Portuguese
English
Romanian
English
Slovak
English
Spanish
English
English
Simplified Chinese
German
English
Italian
English
Country
Germany
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Italy
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Other
Fabory Group
Europe
中国
Language
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Español
Inglés
English
French
German
Spanish
Italiano
Francés
Inglés
Húngaro
Inglés
Holandés
Inglés
Polaco
Inglés
Portuguese
English
Checo
Inglés
Rumano
Inglés
English
Chino simplificado
German
English
Italian
English
Login
Register
Industrias
Industrias
Carrocerías, remolques o caravanas
Construcción de maquinaria alimentaria y láctea
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Industria petroquímica
Wind
Otros sectores
Soluciones
Fabory Logic
RFID
Armario de balanza
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
Control de calidad y de ingeniería
Laboratorio
Portal 3D
Formación
Soluciones digitales
Productos
Gama de productos
Fijación
Piezas C
Herramientas y EPI
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Lubrinox
Especialistas en fijación
Amplia gama
Industrias específicas
Kits de fijación
Innovaciones
Tienda online
Haga su pedido directamente en nuestra tienda online
0
0 item
Continue shopping
Checkout
Your shopping cart is empty
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
Nedtrain Oud
All categories
Automatización & conexión
Equipos de soldadura y gas
Equipos eléctricos
Esmerilar e lixar
Fijación
Herramientas
Herramientas a batería
Herramientas manuales
Herramientas neumáticas
Limpieza
Materiales de manejo & almacenamiento
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Quick Search
X
Search
Reset
Home
Hand tools
Screwdrivers, bits & keys
Screwdrivers
Screwdriver sets
P0376.000.511
...
Login to view your prices
Login to view the stock level
Login to add to catalog
Login to save search
Your password must contain a minimum of 8 characters including a special character and a number
Forgot your password?
Create account
Order online anytime, anywhere
See your own net prices
You can view and search through your orders
Create account
Continue shopping
To shopping cart
The product has been successfully added to your cart
x
Found everything you need? Complete your order with these items:
PB Swiss Tools Bit Set in Roll-Up Case PH/Hex Socket 5-Piece
Add to catalogue
/ price per 
-
Excl. VAT
Article number
P0376.000.511
Packaging
Other
Number of bits PH (crosshead)
3
Number of bits groove
3
Number of bits total
5
With magnetic holder
No
Number of bits hexagon socket
2
With bit ratchet
No
View all specifications
-
+
Packed per 1
Add to cart
Specifications & standards
Downloads
Specifications
Packaging
Other
Number of bits PH (crosshead)
3
Number of bits groove
3
Number of bits total
5
With magnetic holder
No
Number of bits hexagon socket
2
With bit ratchet
No
With handgrip
Yes
Brand
Pb swiss tools
Weight per piece (g)
100
Type
Bit Set
Download as PDF
Print
Article numbers
Article number
P0376.000.511
EAN
7610733016914
UBB
241124034984
UNSPSC
27112809
Manufacturer article nr
PB 511
For this product there are no documents available to download
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
My Catalogues
Default
Go to my catalogues
Continue ordering