text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
+ de 150 000 fixations en stock
MyFabory disponible 24/7
Fournisseur de fixations depuis 75 ans
Inloggen
Registreren
Land
Duitsland
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Italië
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Overig
Fabory Group
Europe
中国
Taal
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Duits
Engels
Italiaans
Engels
Land
Duitsland
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Italië
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Overig
Fabory Group
Europe
中国
Taal
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Duits
Engels
Italiaans
Engels
Inloggen
Registreren
Industries
Industries
Constructeurs de camions et de remorques
Constructeurs de machines agroalimentaires
Agriculture
Semiconducteurs & Médical
Bâtiments & Constructions
Industrie pétrochimique
Eolien
Autres industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Armoire à balance
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
AQ/CQ et ingénierie
Laboratoire
Portail 3D
Formations
Solutions digitales
Gamme
Gamme de produits
Fixations
C-Parts
Outils et EPI
Leading standard
Normes DIN
Normes ISO
Lubrinox
Expert en fixations
Large gamme
Spécifique à l'industrie
Kitting pour les fixations
Innovations
Vers notre webshop
Commandez directement via notre webshop
0
0 Artikel
Verder winkelen
Bestel
Uw winkelwagen is leeg
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Electrician chisels
Alle categorieën
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Marques
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Hand tools
Chisels & demolition tools
Chisels, stone & concrete
Electrician chisels
P0280.001.200
...
Login om prijzen te bekijken
Login om de voorraad te bekijken
Log in en voeg toe aan catalogus
Login om zoekopdracht op te slaan
Uw wachtwoord moet minimaal 8 karakters bevatten, inclusief één speciaal karakter en één cijfer
Wachtwoord vergeten?
Account aanmaken
Bestel op rekening
Inzicht in eigen prijzen
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
PB Swiss Electricians chisel point 825 Ø6,5 200mm
Toevoegen aan catalogus
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Electrician's pointed chisels, octagonal, chrome-plated
Volledige omschrijving
Artikelnummer
P0280.001.200
Design
Pointed Chisel
Total length (mm)
200
Length (mm)
200
Chisel width (mm)
6.5
Blade shape
Pointed
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Design
Pointed Chisel
Total length (mm)
200
Length (mm)
200
Chisel width (mm)
6.5
Blade shape
Pointed
Tool insertion
Other
Shaft width (mm)
6.5
Shank shape
Octagonal
Brand
Pb swiss tools
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Electrician's pointed chisels, octagonal, chrome-plated
Artikelnummers
Artikelnummer
P0280.001.200
EAN
7610733005956
UBB
417116771243
UNSPSC
27111901
Fabrikant artikelnummer
PB 825.1
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen