text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Diverter Ring TORX Plus 215.TXP T6


Interchangeable blades for Torx Plus® screws, for handles PB 215 A, 7215 A, 8215 A, Torque and DigiTorque Attention: Sizes 6 and 7 are only suitable for torques up to 0.8 resp. 1.5 Nm

Artikelnummer P0092.060.001
Verschraubungssystem Torx
Gesamtlänge (mm) 150
Größe (TX) 6
Breite der Klinge (mm) 3
Marke Pb swiss tools
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verschraubungssystem Torx
Gesamtlänge (mm) 150
Größe (TX) 6
Breite der Klinge (mm) 3
Marke Pb swiss tools

Beschreibung

Interchangeable blades for Torx Plus® screws, for handles PB 215 A, 7215 A, 8215 A, Torque and DigiTorque Attention: Sizes 6 and 7 are only suitable for torques up to 0.8 resp. 1.5 Nm

Artikelnummern

Artikelnummer P0092.060.001
EAN 7610733069347
UBB 500511747411
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr PB 215.TXP 6
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.