text.skipToContent
text.skipToNavigation
911234659
Más de 150.000 artículos de fijación en stock
Servicio 24/7 con MyFabory
75 años ofreciendo calidad
Iniciar sesión
Registro
País
Alemania
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Italia
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Otro
Grupo Fabory
Europa
中国
Idioma
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Español
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Francés
Inglés
Húngaro
Inglés
Holandés
Inglés
Polaco
Inglés
Portugués
Inglés
Inglés
Checo
Inglés
Rumano
Inglés
Chino simplificado
Alemán
Inglés
Italiano
Inglés
País
Alemania
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Italia
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Otro
Grupo Fabory
Europa
中国
Idioma
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Español
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Francés
Inglés
Húngaro
Inglés
Holandés
Inglés
Polaco
Inglés
Portugués
Inglés
Inglés
Checo
Inglés
Rumano
Inglés
Chino simplificado
Alemán
Inglés
Italiano
Inglés
Iniciar sesión
Registro
Industrias
Industrias
Carrocerías, remolques o caravanas
Construcción de maquinaria alimentaria y láctea
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Industria petroquímica
Wind
Otros sectores
Soluciones
Fabory Logic
RFID
Armario de balanza
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
Control de calidad y de ingeniería
Laboratorio
Portal 3D
Formación
Soluciones digitales
Productos
Gama de productos
Fijación
Piezas C
Herramientas y EPI
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Lubrinox
Especialistas en fijación
Amplia gama
Industrias específicas
Kits de fijación
Innovaciones
Tienda online
Haga su pedido directamente en nuestra tienda online
0
0 Articulo
Continuar comprando
Realizar Pedido
Su cesta está vacía
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Not flame entertaining clothing
Todas las categorías
Automatización & conexión
Equipos de soldadura y gas
Equipos eléctricos
Esmerilar e lixar
Fijación
Herramientas
Herramientas a batería
Herramientas manuales
Herramientas neumáticas
Limpieza
Materiales de manejo & almacenamiento
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Produits de sécurité
Vêtements de travail
Equipements ininflammables
4D335917
...
Ver precio
Inicie sesión para ver el nivel de existencias
Login to add to catalog
Iniciar sesión para guardar la búsqueda
Su contraseña debe contener un mínimo de 8 caracteres, incluyendo un carácter especial y un número
¿Ha olvidado su contraseña?
Crear cuenta
Usted puede hacer un pedido online en cualquier momento, en cualquier lugar
Usted puede ver sus propios precios netos
Usted puede ver y buscar en su historial de pedidos
Crear cuenta
Seguir comprando
Ir a la cesta
El producto se ha añadido correctamente a su cesta
x
¿Ha encontrado todo lo que necesita? Complete su pedido con estos artículos:
OXXA Essential PANTALON 0199 BLEU MARINE
Añadir catálogo
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4D335917
Couleur
Bleu
Imperméable
Non
Classe de qualité
Autre
Finition antistatique
Oui
Matériau
Tissu mixte
Isolé thermiquement
Non
Type de fermeture
Bouton et boutonnière
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Couleur
Bleu
Imperméable
Non
Classe de qualité
Autre
Finition antistatique
Oui
Matériau
Tissu mixte
Isolé thermiquement
Non
Type de fermeture
Bouton et boutonnière
Finition ignifugée
Oui
Protection contre la chaleur
Oui
Protection contre les produits chimiques
Non
Certifié pour les arcs électriques parasites
Non
Jetable
Non
Adaptable
Forme normale
Hydrophobe
Non
Visibilité élevée (couleurs de signal)
Non
Avec bandes réfléchissantes
Non
Sexe
Unisexe
Taille enfant
Non
Protection anti-coupures
Non
Taille
60 - 60
Pantalon à bretelles
Non
Waders/cuissardes
Non
Poids du matériau (g/m²)
330
Protection contre l'eau / l'humidité selon EN 342
Non
Protection d'avertissement selon EN ISO 20470
Non
Protection contre la chaleur et les flammes selon EN 11611
Oui
Protection contre les soudures selon EN 11610
Oui
Longueur (mm)
Longueur 1/1
Marque
OXXA Essential
Code Douanier
62034251
Model
Max
Safety
Y/Y/Y
Type
Trousers
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4D335917
EAN
8718249037535
UBB
500513832500
UNSPSC
53100000
Artículo del fabricante nr
23019960
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando