text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Clean & finish disc EA143125060 125/60 NON-HOLES


Numer artykułu Q1166.002.060
Diameter 125
Type Disc
Material of carrier Paper
Suitable for metal Yes
Suitable for wood Yes
Suitable for paint Yes
Hook-and-loop fastening Yes
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter 125
Type Disc
Material of carrier Paper
Suitable for metal Yes
Suitable for wood Yes
Suitable for paint Yes
Hook-and-loop fastening Yes
Particle type Corundum
Granulation according to CAMI 60
Hole pattern None
Brand Optima

Numery artykułów

Numer artykułu Q1166.002.060
EAN 8595129308875
UBB 500503490137
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr EA343125060
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.