text.skipToContent
text.skipToNavigation
+36 1 791 7748
150 000+ kötőelem készleten
24/7 rendelkezésre állás
75 éve a minőségi kötőelemek beszállítója
Belépés
Regisztráció
Ország
Németország
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Olaszország
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Egyéb
Fabory csoport
Europa
中国
Nyelv
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Español
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Francés
Inglés
Húngaro
Inglés
Holandés
Inglés
Polaco
Inglés
Portugués
Inglés
Inglés
Checo
Inglés
Rumano
Inglés
Chino simplificado
Német
Angol
Olasz
Angol
Ország
Németország
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Olaszország
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Egyéb
Fabory csoport
Europa
中国
Nyelv
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Español
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Francés
Inglés
Húngaro
Inglés
Holandés
Inglés
Polaco
Inglés
Portugués
Inglés
Inglés
Checo
Inglés
Rumano
Inglés
Chino simplificado
Német
Angol
Olasz
Angol
Belépés
Regisztráció
Industrias
Industrias
Carrocerías, remolques o caravanas
Construcción de maquinaria alimentaria y láctea
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Industria petroquímica
Wind
Otros sectores
Soluciones
Fabory Logic
RFID
Armario de balanza
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
Control de calidad y de ingeniería
Laboratorio
Portal 3D
Formación
Soluciones digitales
Productos
Gama de productos
Fijación
Piezas C
Herramientas y EPI
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Lubrinox
Especialistas en fijación
Amplia gama
Industrias específicas
Kits de fijación
Innovaciones
Tienda online
Haga su pedido directamente en nuestra tienda online
0
0 Tétel
Vásárlás folytatása
Ellenőrzés
Az Ön kosara üres
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Non Woven
Minden kategóriában
Automatización & conexión
Equipos de soldadura y gas
Equipos eléctricos
Esmerilar e lixar
Fijación
Herramientas
Herramientas a batería
Herramientas manuales
Herramientas neumáticas
Limpieza
Materiales de manejo & almacenamiento
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Szlifowanie & czyszczenie
Materiały włókninowe
3Y435290
...
Ár megtekintése
A készletszint megtekintéséhez jelentkezzen be
Katalógus eléréséhez jelentkezzen be
Keresés mentéséhez jelentkezzen be
A jelszónak minimum 8 karakter hosszúságúnak kell lennie, tartalmaznia kell egy speciális karaktert és egy számot.
Elfelejtette jelszavát?
Fiók létrehozása
Bárhol, bármikor rendelhet online
Láthatja a saját nettó árait
Áttekintheti korábbi rendeléseit
Felhasználói fiók létrehozása
Vásárlás folytatása
Tovább a kosárhoz
A termék hozzáadva a kosárhoz
x
Megtalálta mindent, amit keresett? Egészítse ki rendelését az alábbi termékekkel:
Non-woven abrasive fabric roll length 10 m width 100 mm ultra fine grey 10 m/rol
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3Y435290
Szerokość
100
Typ
Roll
Długość (mm)
10000
Materiał nośnika
Włóknina
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Tak
Nadaje się do stali
Tak
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szerokość
100
Typ
Roll
Długość (mm)
10000
Materiał nośnika
Włóknina
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Tak
Nadaje się do stali
Tak
Nadaje się do metalu
Tak
Odpowiedni do drewna
Tak
Odpowiedni do kamienia
Tak
Nadaje się do farby
Tak
Z perforacją do odsysania pyłu
Tak
Rozpraszanie
Open
Gęstość włókniny
Delikatność bardzo drobna
Marka
Promat
Kod towaru
68053000
Type
4000 844 242
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3Y435290
EAN
4015448503064
UBB
500581955902
UNSPSC
31191516
Gyártó cikksz
4000844242
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést