text.skipToContent
text.skipToNavigation
212 135 900
+ 150.000 artigos de fixação em stock
Serviço 24/7 com MyFabory
75 anos a fornecer qualidade
Login
Registar
País
Belgie
Francie
Holandsko
Itália
Maďarsko
Alemanha
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Outro
Grupo Fabory
Europa
中国
Linguagem
Holandský
Francouzština
Angličtina
Espanhol
Inglês
Inglês
Francês
Alemão
Espanhol
Italiano
Francouzština
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Polština
Angličtina
Português
Inglês
Inglês
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Čeština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Alemão
Inglês
Italiano
Inglês
País
Belgie
Francie
Holandsko
Itália
Maďarsko
Alemanha
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Outro
Grupo Fabory
Evropa
中国
Linguagem
Holandský
Francouzština
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Alemão
Inglês
Italiano
Inglês
Login
Registar
Odvětví
Odvětví
Nákladní automobily, autobusy a přívěsy
Výroba potravinářských a mléčných strojů
Agri
Polovodiče & Zdravotnictví
Stavebnictví a konstrukce
Petrochemický průmysl
Wind
Ostatní průmyslová odvětví
Řešení
Fabory LOGIC
RFID
Váhy
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC a inženýrství
Laboratoř a testování
3D portál
Školení
Digitální řešení
Sortiment
Sortiment
Spojovací materiál
C-díly
Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Mistři v spojovacích materiálech
Široký sortiment
Na míru dané oblasti
Sady a kolekce spojovacího materiálu
Inovace
Navštivte náš Webshop
Objednávejte přímo přes náš webshop
0
0 Artigo
Continuar a comprar
Efetuar Encomenda
O seu carrinho de compras está vazio
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Measuring and testers for electrical installation
Todas as categorias
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obráběcí nástroje
Ochranné pracovní pomůcky
Pneumatické nářadí
Ruční nářadí
Spojovací materiál
Svařovací, pájecí a plynová zařízení
Vozový park - vybavení
Vzduchotechnika
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
4H748733
...
Ver preço
Faça login para ver o nível de estoque
Login to add to catalog
Iniciar sessão para guardar a pesquisa
A sua palavra-passe deve conter um mínimo de 8 carateres, dos quais 1 número e 1 caracter especial
Esqueceu-se da palavra-passe?
Criar conta
Pode encomendar online em qualquer altura e em qualquer lugar
Pode visualizar os seus preços líquidos
Pode visualizar e pesquisar o seu histórico de compras
Criar conta
Continuar a comprar
Ir para o carrinho de compras
O produto foi adicionado com sucesso ao seu carrinho
x
Encontrou tudo o que precisa? Complete a sua encomenda com estes artigos:
Multimeter DMM 10 0-600 V AC/DC TRUE RMS PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4H748733
Memória do valor medido
Não
Indicação
Digital
Seleção da gama de medição
Automático
Medição True RMS
Sim
Teste de continuidade
Não
Interface
Não
Medição da capacitância
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Memória do valor medido
Não
Indicação
Digital
Seleção da gama de medição
Automático
Medição True RMS
Sim
Teste de continuidade
Não
Interface
Não
Medição da capacitância
Sim
Medição de frequência
Sim
Com medição de decibéis (dB)
Não
Retenção de dados
Não
Interface IR
Não
Versão testada contra explosão
Não
Interface Bluetooth
Não
Teste de resistência/teste de díodo
Sim
Medição da indutância
Não
Resolução mais baixa, tensão DC
Outro
Resolução mais baixa, corrente DC
Outro
Resolução mais baixa, tensão CA
Outro
Resolução mais baixa, corrente AC
Outro
Resolução mais baixa, resistência
Outro
Com medição de condutividade
Não
Gama de medição da tensão máxima, CA (V)
600
Gama de medição da tensão máxima, DC (V)
600
Gama máx. de medição de corrente, AC (A)
10
Gama máx. de medição de corrente, DC (A)
10
Gama de medição da resistência máxima (MOhm)
60
Armazenamento do valor máximo
Não
Ecrã múltiplo
Não
Kategorie měřicího obvodu
CAT III
Uložení min. hodnoty
Ne
Tensão nominal de ensaio 100 V
Não
Tensão nominal de ensaio 1000 V
Não
Tensão nominal de ensaio 250 V
Não
Tensão nominal de ensaio 500 V
Não
Medição do valor relativo
Não
Memória de valores de pico
Não
Medições do ciclo de funcionamento
Não
Medição de temperatura
Sim
Gama de medição da temperatura máxima (°C)
200
Gama máx. de medição da capacitância (µF)
60000
Gama máx. de medição de frequência (kHz)
10000
Medição de miliohm com técnica de 4 fios (ligação Kelvin)
Não
Medição de temperatura RTD
Não
Medição de temperatura TC
Não
Tensão nominal de teste 10 V
Não
Tensão nominal de ensaio 50 V
Não
Měření délky kabelu
Ne
Teste de simetria de cabos para ligações de dois fios a-b-E
Não
Medição de potência e energia
Não
Análise de harmónicas/qualidade da energia
Não
Medição da velocidade de rotação
Não
Automatický vypínač
Ne
Categoria do circuito de medição da tensão máxima (V)
600
Com retroiluminação do ecrã
Sim
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4H748733
EAN
4015448745631
UBB
500582061577
UNSPSC
41113630
Artigo do fabricante nr
4000828844
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar