text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Mehr als 40 Geschäften
Größtes Sortiment in Europa
Spezialist seit mehr als 70 Jahren
Anmelden
Registrieren
Land
België
Deutschland
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Italien
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Andere
Fabory-Gruppe
Europa
中国
Sprache
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Deutsch
Englisch
Italienisch
Englisch
Land
België
Deutschland
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Italien
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Andere
Fabory-Gruppe
Europa
中国
Sprache
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Deutsch
Englisch
Italienisch
Englisch
Anmelden
Registrieren
Industrieën
Industrieën
Truck Trailer & Coach
Voedingsmiddelen
Agri
Semiconductor & Medisch
Bouw
Petrochemie
Wind
Andere industrieën
Diensten
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratorium
3D Portal
Trainingen
Digitale oplossingen
Assortiment
Assortiment
Bevestingsmaterialen
C-Parts
Gereedschappen en PBM’s
Normen en standaarden
DIN normeringen
ISO normeringen
Lubrinox
Masters in Fasteners
Breed en diep
Branchespecifiek
Samengestelde kits
Innovaties
Naar de webshop
Bestel direct via onze webshop
0
0 Artikel
Mit dem Einkaufen fortfahren
Zur Kasse
Dein Einkaufswagen ist leer
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Mountings type Cushyfloat
Alle kategorien
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Fasteners
Engineering parts and machine parts
Technical products
Mountings
Mountings type Cushyfloat
57785
57785.120.045
...
Preis anzeigen
Melden Sie sich an, um den Lagerbestand anzuzeigen
Login to add to catalog
Anmelden, um die Suche zu speichern
Ihr Passwort muss mindestens 8 Zeichen enthalten, einschließlich eines Sonderzeichens und einer Nummer
Haben Sie ihr Kennwort vergessen?
Benutzerkonto anlegen
Sie können jederzeit und überall online bestellen
Sie können Ihre Nettopreise sehen
Sie können durch unsere Bestellungsgeschichte suchen
Benutzerkonto anlegen
Weiter einkaufen
Zum Einkaufswagen
Das Produkt wurde erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt
x
Haben Sie alles gefunden, was Sie brauchen? Vervollständigen Sie Ihre Bestellung mit diesen Artikeln:
Mounting Cushyfloat Steel/rubber compound Zinc plated Small 17/1600-45
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
Brand
Trelleborg
Material
Steel/rubber compound
Surface treatment
Zinc plated
Weight per piece (g)
360
Info
Steel cover zinc plated, vibration isolation material rubber compound with hardness 45°, 55° or 65° IRH and steel footplate with a Bonderite® black coatingSmall
Commodity code
4016190
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Brand
Trelleborg
Material
Steel/rubber compound
Surface treatment
Zinc plated
Weight per piece (g)
360
Info
Steel cover zinc plated, vibration isolation material rubber compound with hardness 45°, 55° or 65° IRH and steel footplate with a Bonderite® black coatingSmall
Commodity code
4016190
Maße
a
100
b
120
B
62
C
60
d1
12
d3
11
H
38
L1
14
Max. compression load (N)
343
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Originally designed for use with marine engines,this compact low profile mounting is easy to install. It combines 3 way control of the suspended equipment with relatively large static deflections where the rubber is loaded in shear and compression. The design incorporates bump and rebound control features which limit excessive movements under shock loading. Top metal cover gives protection against oil contamination and protective finish resists corrosion attack. Propeller thrust on marine applications is accommodated. There are four sizes in the standard range with varying degrees of rubber hardness catering for point loads from 32kg to 3000kg. Natural frequencies as low as 8Hz are possible. Note: When used in marine engine applications with thrust forces involved, the maximum load capacity is substantially reduced. The ideal stiffness ratios are a guarantee for optimal isolation in vertical and lateral direction. Especially in light-build leisure boats, Cushyfloats give excellent results reducing vibration to a minimum and a significant (structure borne) noise reduction. This combined with the high-tech rubber compounds of Trelleborg Industrial AVS with relatively low dynamic stiffness features ensure good isolation from idling speed up to the maximum speed of the engine and ensure low life time cost! Trelleborg Height Adjusters HA and HAD Series can be used with CushyfloatTM mountings.
Artikelnummern
Artikelnummer
57785.120.045
UBB
500641567358
UNSPSC
26101765
Hersteller Artikel Nr
10-00738-01
Herunterladen PDF
Drucken
Laden Sie zusätzliche Informationen Herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen