text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee TORCH Demolition Blade 150mm Blade Length 18-Teeth 5-Piece

Referência 0M194326
Total length (mm) 150
Number of teeth per inch 18
Suitable for stainless steel Yes
Tooth distance (mm) 1.4
Suitable for steel Yes
Hard metal version Yes
Brand Milwaukee

Especificações

Total length (mm) 150
Number of teeth per inch 18
Suitable for stainless steel Yes
Tooth distance (mm) 1.4
Suitable for steel Yes
Hard metal version Yes
Brand Milwaukee
Model TORCH
Type Demolition Blade

Números do artigo

Referência 0M194326
UBB 500572300266
UNSPSC 27111508
Artigo do fabricante nr 48005784
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.