text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Tool Case Plastic Black 560 x 480 x 410mm

Numéro d'article 2H928105
Colour Black
Width 560
Design Tool Box
Height 480
Depth 410
Quality class Other
Material Plastic

Spécifications

Colour Black
Width 560
Design Tool Box
Height 480
Depth 410
Quality class Other
Material Plastic
Padlock shackle No
Rollable Yes
With shoulder strap No
Signal-red No
With lock Yes
Removable tray No
With foam No
With divider No
With telescopic handle Yes
Brand Milwaukee
Commodity code 42021250
Type Tool Case

Numéros d'articles

Numéro d'article 2H928105
EAN 4058546221898
UBB 500689347564
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 4932464244
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.