text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Milwaukee Tire Inflator 8.27bar 1.6kg

Numer artykułu 5C394710
Machine weight (kg) 1.6
Max. operating pressure (psi) 120
With gauge Yes
Brand Milwaukee
Commodity code 84148080
Type Tire Inflator

Specyfikacje

Machine weight (kg) 1.6
Max. operating pressure (psi) 120
With gauge Yes
Brand Milwaukee
Commodity code 84148080
Type Tire Inflator

Numery artykułów

Numer artykułu 5C394710
EAN 4058546220693
UBB 500687189695
UNSPSC 25191700
Artykuł producenta nr 4933464124
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.