text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sockwave Impact Duty Torx Screwdriver Bit TX30 1/4" Hex 50mm

Položka č. 7H522743
Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 50
Dimensione (TX) 30
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No

technické údaje

Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 50
Dimensione (TX) 30
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 0.25
Su due lati No
Tipo di testa a croce Nessuno
Marchio Milwaukee
Codice merceologico 82079030

Čísla materiálu

Položka č. 7H522743
EAN 4002395385492
UBB 500649460770
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 4932430887
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.