text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sockwave Tournevis Torx à chocs TX20 1/4 » Hex 50mm

Artikelnummer 5U962960
Système à vis Torx
Longueur totale (mm) 50
Taille (TX) 20
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Oui
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non

Specificaties

Système à vis Torx
Longueur totale (mm) 50
Taille (TX) 20
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Oui
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 0.25
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Milwaukee
Code Douanier 82079030

Artikelnummers

Artikelnummer 5U962960
EAN 4002395385386
UBB 500649459392
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 4932430876
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.