text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sockwave Impact Duty Slotted Screwdriver Bit 0.6 x 4.5mm 1/4" Hex 25mm

Referência 8M971869
Size bit (mm)
Screwing system Screw slot
Total length (mm) 25
Isolation protection 1000 V No
Blade width (mm) 4.5
Blade thickness (mm) 0.6
Suitable for operation with impact Yes

Especificações

Size bit (mm) 4.5
Screwing system Screw slot
Total length (mm) 25
Isolation protection 1000 V No
Blade width (mm) 4.5
Blade thickness (mm) 0.6
Suitable for operation with impact Yes
Connection size 1/4 inch
Ball locking No
With hole No
Connection size (mm) 0.25
Two-sided No
Type of cross head None
Brand Milwaukee
Commodity code 82079030

Números do artigo

Referência 8M971869
EAN 4002395385638
UBB 500649463170
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 4932430901
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.