text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Saw 1.5kW 32mm 2800SPM

Numéro d'article 1W653549
Weight 4.5
Stroke (mm) 32
Voltage (V) 230
Nominal power consumption (W) 1500
No-load stroke rate (1/min) 0 - 2800
Brand Milwaukee
Commodity code 84672290

Spécifications

Weight 4.5
Stroke (mm) 32
Voltage (V) 230
Nominal power consumption (W) 1500
No-load stroke rate (1/min) 0 - 2800
Brand Milwaukee
Commodity code 84672290
Type Saw

Numéros d'articles

Numéro d'article 1W653549
EAN 4002395241699
UBB 500513740851
UNSPSC 27111508
N° Article du fabricant 4933428900
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.