text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee REDSTICK Non-Magnetic Box Level 3-Vial 0.5mm/m Accuracy 40cm

Referência 3S143667
Electronic No
Adjustable No
Length (mm) 400
Number of air bubbles 3
Material Other
Relative accuracy of measurement (mm/m) 0.5
Magnetic No

Especificações

Electronic No
Adjustable No
Length (mm) 400
Number of air bubbles 3
Material Other
Relative accuracy of measurement (mm/m) 0.5
Magnetic No
With laser No
Milled measuring surface Yes
Brand Milwaukee

Números do artigo

Referência 3S143667
EAN 4002395280315
UBB 500654624708
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 4932459060
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.