text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee REDCAST Die-Cast Level 2-Vial 0.5mm/m Accuracy 60cm

Numero articolo 0W852022
Electronic No
Adjustable No
Length (mm) 600
Number of air bubbles 2
Material Aluminium
Relative accuracy of measurement (mm/m) 0.5
Magnetic No

Specifiche

Electronic No
Adjustable No
Length (mm) 600
Number of air bubbles 2
Material Aluminium
Relative accuracy of measurement (mm/m) 0.5
Magnetic No
With laser No
Milled measuring surface Yes
Brand Milwaukee

Numeri di articolo

Numero articolo 0W852022
EAN 4002395283118
UBB 500654626943
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  4932459098
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.