text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee TORCH Demolition Blade 150mm Blade Length 14-Teeth 25-Piece

Specyfikacje

Total length (mm) 150
Number of teeth per inch 14
Suitable for stainless steel Yes
Tooth distance (mm) 1.8
Suitable for steel Yes
Hard metal version Yes
Brand Milwaukee
Model TORCH
Type Demolition Blade

Numery artykułów

Numer artykułu 8P142706
UBB 500572301256
UNSPSC 27111508
Artykuł producenta nr 48008782
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.