text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Hole Saw for Gypsum Carboard/NF Metal 210mm 38mm

Artículo No. 1A584053
Diameter 210
Cutting depth (mm) 38
Suitable for stainless steel Yes
Suitable for aluminium Yes
Suitable for steel Yes
Suitable for non-ferrous metals Yes
Suitable for cast iron Yes

Especificaciones

Diameter 210
Cutting depth (mm) 38
Suitable for stainless steel Yes
Suitable for aluminium Yes
Suitable for steel Yes
Suitable for non-ferrous metals Yes
Suitable for cast iron Yes
Suitable for wood Yes
Brand Milwaukee
Commodity code 82075090
Type Hole Saw

Números de artículo

Artículo No. 1A584053
EAN 4002395365432
UBB 500513631043
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr 4932399889
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.