text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Hole Saw for Cast Iron/Gypsum Carboard/NF Metal/Plastic/Wood/Steel/SS 48mm 41mm

Cod Articol 2Q909868
Diameter 48
Cutting depth (mm) 41
Hole edge core drill Yes
Suitable for stainless steel Yes
Suitable for aluminium Yes
Suitable for steel Yes
Suitable for non-ferrous metals Yes

Specificații

Diameter 48
Cutting depth (mm) 41
Hole edge core drill Yes
Suitable for stainless steel Yes
Suitable for aluminium Yes
Suitable for steel Yes
Suitable for non-ferrous metals Yes
Suitable for cast iron Yes
Suitable for wood Yes
Brand Milwaukee
Type Hole Saw

Numerele articolelor

Cod Articol 2Q909868
UBB 500572288719
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 49560112
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.