text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Hole Saw for Cast Iron/Gypsum Carboard/NF Metal/Plastic/Wood/Steel/SS 30mm 41mm

Numer artykułu 3R893882
Diameter 30
Cutting depth (mm) 41
Suitable for stainless steel Yes
Suitable for aluminium Yes
Suitable for steel Yes
Suitable for non-ferrous metals Yes
Suitable for cast iron Yes

Specyfikacje

Diameter 30
Cutting depth (mm) 41
Suitable for stainless steel Yes
Suitable for aluminium Yes
Suitable for steel Yes
Suitable for non-ferrous metals Yes
Suitable for cast iron Yes
Suitable for wood Yes
Brand Milwaukee
Commodity code 82075090
Type Hole Saw

Numery artykułów

Numer artykułu 3R893882
UBB 500572287646
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 49560057
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.