text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Milwaukee Drill Bit 5.5mm SDS-plus Shank 210mm

Numer artykułu 1S565144
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system SDS-plus
Cutting length (mm) 150
Number of cutting blades 2
Suitable for stainless steel No
With centre drill No

Specyfikacje

Total length (mm) 210
Diameter drill (mm) 5.5
Holding system SDS-plus
Cutting length (mm) 150
Number of cutting blades 2
Suitable for stainless steel No
With centre drill No
Suitable for plastic No
Suitable for steel No
Suitable for concrete Yes
Suitable for ceramics No
Suitable for cast iron No
Suitable for wood No
Suitable for nonferrous metals No
Suitable for stone No
Suitable for glass No
Double sided drill No
Plug-in axle with flat end No
Cutting material Other
Shank shape Other
Suitable for reboring No
With cooling channel No
Suitable for tiles No
Spiral drill No
With quick-lock No
Brand Milwaukee
Commodity code 82075030
Type Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 1S565144
EAN 4002395359455
UBB 500513613553
UNSPSC 20111603
Artykuł producenta nr 4932399317
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.