text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Flat Boring Bit 28mm 6.35mm Hexagon Shank 400mm

Referência 7W312938
Total length (mm) 400
Shaft diameter (mm) 6.35
Diameter drill (mm) 28
Brand Milwaukee
Commodity code 82075030
Type Flat Boring Bit

Especificações

Total length (mm) 400
Shaft diameter (mm) 6.35
Diameter drill (mm) 28
Brand Milwaukee
Commodity code 82075030
Type Flat Boring Bit

Números do artigo

Referência 7W312938
EAN 4002395371587
UBB 500513596311
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 4932352500
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.