text.skipToContent
text.skipToNavigation
03 74 15 02 40
+ de 150 000 fixations en stock
MyFabory disponible 24/7
Fournisseur de fixations depuis 75 ans
Se connecter
S'inscrire
Pays
Allemagne
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Italie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Autres
Groupe Fabory
Europe
中国
Langue
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Allemand
Anglais
Italien
Anglais
Pays
Allemagne
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Italie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Autres
Groupe Fabory
Europe
中国
Langue
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Allemand
Anglais
Italien
Anglais
Se connecter
S'inscrire
Industries
Industries
Constructeurs de camions et de remorques
Constructeurs de machines agroalimentaires
Agriculture
Semiconducteurs & Médical
Bâtiments & Constructions
Industrie pétrochimique
Eolien
Autres industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Armoire à balance
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
AQ/CQ et ingénierie
Laboratoire
Portail 3D
Formations
Solutions digitales
Gamme
Gamme de produits
Fixations
C-Parts
Outils et EPI
Leading standard
Normes DIN
Normes ISO
Lubrinox
Expert en fixations
Large gamme
Spécifique à l'industrie
Kitting pour les fixations
Innovations
Vers notre webshop
Commandez directement via notre webshop
0
0 Article
Continuer vos achats
Valider ma commande
Votre panier est vide
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Toutes les catégories
SDS + produkty
Toutes les catégories
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Elektrické náradie
Príslušenstvo & diely
SDS + produkty
8N544586
...
Connectez-vous pour voir vos prix
Connectez-vous pour voir le niveau de stock
Se connecter pour ajouter au catalogue
Connexion pour enregistrer la recherche
Votre mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, un chiffre et un caractère spécial ( */@)"& etc... )
Vous avez oublié votre mot de passe?
Créer un compte
30 Jours à date
Statuts des commandes
Service Clients +
Créer un compte
Continuer vos achats
Vers le panier
Le produit a été ajouté avec succès à votre panier
x
Vous avez trouvé tout ce dont vous avez besoin ? Complétez votre commande avec ces articles :
Milwaukee Kladivový vrták 7 x 160 x 100 mm 10 kusov
Ajouter au catalogue
Voir le prix
Incl. TVA
Numéro d'article
8N544586
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
SDS-plus
Dĺžka rezu (mm)
100
Počet rezných nožov
4
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
So stredovým vrtákom
Nie
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer vrtáka (mm)
7
Systém uchytenia
SDS-plus
Dĺžka rezu (mm)
100
Počet rezných nožov
4
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
So stredovým vrtákom
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné pre oceľ
Nie
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné na keramiku
Nie
Vhodné pre liatinu
Nie
Vhodné pre drevo
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Nie
Vhodné pre kameň
Áno
Vhodné pre sklo
Nie
Obojstranný vrták
Nie
Zásuvná os s plochým koncom
Nie
Rezný materiál
HM
Uhol hrotu (°)
90
Tvar stopky
Iné
Vhodný na prevŕtanie
Nie
S chladiacim kanálom
Nie
Vhodné pre obkladačky
Nie
Špirálový vrták
Áno
S rýchloupínacím zámkom
Nie
Značka
Milwaukee
Obsah balení (ks)
10
Type
Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8N544586
EAN
4002395367016
UBB
500513620806
UNSPSC
20111603
N° Article du fabricant
4932352044
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande