text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Milwaukee Drill Bit 2mm HSS-G Cylindrical Shank 38mm 10-Piece

Numer artykułu 0W313945
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 12
Suitable for stainless steel No
With centre drill No
Suitable for plastic Yes

Specyfikacje

Total length (mm) 38
Diameter drill (mm) 2
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 12
Suitable for stainless steel No
With centre drill No
Suitable for plastic Yes
Suitable for steel Yes
Suitable for concrete No
Suitable for ceramics No
Suitable for cast iron No
Suitable for wood Yes
Suitable for nonferrous metals No
Suitable for stone No
Suitable for glass No
Double sided drill No
Plug-in axle with flat end No
Cutting material Other
Tip angle (°) 135
Shank shape Cylindrical
Cutting direction Right
Suitable for reboring No
With cooling channel No
Suitable for tiles No
Spiral drill Yes
With quick-lock No
Brand Milwaukee
Commodity code 82075060
Type Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 0W313945
EAN 4002395368532
UBB 500513687565
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 4932352200
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.