text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
150,000+ fasteners in stock
24/7 service with MyFabory
75 years of providing quality products
Login
Register
Country
Belgium
Czech Republic
France
Germany
Hungary
Italy
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Other
Fabory Group
Europe
中国
Language
Dutch
French
English
捷克语
English
英语
French
German
Spanish
Italian
法语
English
匈牙利语
English
Dutch
English
波兰语
English
巴西葡萄牙语
English
Romanian
English
Slovak
English
西班牙语
English
English
简体中文
German
English
Italian
English
Country
Belgia
Francja
Hiszpania
Holandia
Germany
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Wielka Brytania
Węgry
Italy
Other
Fabory Group
Europa
中国
Language
Holenderski
Francuski
Angielski
Angielski
Francuski
Niemiecki
Hiszpański
Włoski
Francuski
Angielski
Hiszpański
Angielski
Holenderski
Angielski
Polski
Angielski
Portugalski
Angielski
Czeski
Angielski
Rumuński
Angielski
Słowacki
Angielski
Angielski
Węgierski
Angielski
Chiński uproszczony
German
English
Italian
English
Login
Register
Branże
Branże
Budowa ciężarówek, przyczep i autokarów
Budowa maszyn spożywczych i mlecznych
Agri
Branża Półprzewodników i Medyczna
Branża Konstrukcyjno-Budowlana
Przemysł petrochemiczny
Branża Wiatrowa
Inne branże
Rozwiązania
Fabory Logic
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Rozwiązania cyfrowe
Asortyment
Asortyment
Elementy złączne
Części C
Narzędzia i artykuły BHP
Wiodący standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Masters in Fasteners
Szeroki asortyment
Branże specjalistyczne
Gotowe zestawy
Innowacje
Do naszego sklepu internetowego
Zamów bezpośrednio w naszym sklepie internetowym
0
0 item
Continue shopping
Checkout
Your shopping cart is empty
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
Twist drills
All categories
Elektronarzędzia
Elektryka
Elementy złączne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Mechanika pojazdowa & floty
Narzędzia do cięcia i wiercenia
Narzędzia pneumatyczne
Narzędzia ręczne
Produkty BHP
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Sprzęt spawalniczy, lutowniczy i gazowy
Szlifowanie & czyszczenie
Utrzymanie czystości & higiena
Środki chemiczne i taśmy
Quick Search
X
Search
Reset
Home
Machining tools
Drilling
Twist drills
3R261923
...
Login to view your prices
Login to view the stock level
Login to add to catalog
Login to save search
Your password must contain a minimum of 8 characters including a special character and a number
Forgot your password?
Create account
Order online anytime, anywhere
See your own net prices
You can view and search through your orders
Create account
Continue shopping
To shopping cart
The product has been successfully added to your cart
x
Found everything you need? Complete your order with these items:
Milwaukee Drill Bit 2.5mm HSS-R Cylindrical Shank 57mm 10-Piece
Add to catalogue
/ price per 
-
Excl. VAT
Article number
3R261923
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system
Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm)
30
Suitable for stainless steel
No
With centre drill
No
Suitable for plastic
No
View all specifications
-
+
Packed per 1
Add to cart
Specifications & standards
Downloads
Specifications
Total length (mm)
57
Diameter drill (mm)
2.5
Holding system
Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm)
30
Suitable for stainless steel
No
With centre drill
No
Suitable for plastic
No
Suitable for steel
Yes
Suitable for concrete
No
Suitable for ceramics
No
Suitable for cast iron
Yes
Suitable for wood
No
Suitable for nonferrous metals
No
Suitable for stone
No
Suitable for glass
No
Double sided drill
No
Plug-in axle with flat end
No
Cutting material
HSS
Tip angle (°)
118
Shank shape
Cylindrical
Suitable for reboring
No
With cooling channel
No
Suitable for tiles
No
Spiral drill
Yes
With quick-lock
No
Brand
Milwaukee
Commodity code
82075060
Type
Drill Bit
Download as PDF
Print
Article numbers
Article number
3R261923
EAN
4002395329601
UBB
500513692003
UNSPSC
23241639
Manufacturer article nr
4932363459
Download as PDF
Print
For this product there are no documents available to download
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
My Catalogues
Default
Go to my catalogues
Continue ordering