text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Diamond Drill Bit 68mm 60mm

Cikkszám 2J846550
Nominal size (mm) 68
Thread type Other
Holding system Other
Coating Diamond
Size holding system M16
Working depth (mm) 60
Brand Milwaukee

Műszaki adatok

Nominal size (mm) 68
Thread type Other
Holding system Other
Coating Diamond
Size holding system M16
Working depth (mm) 60
Brand Milwaukee
Type Diamond Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 2J846550
EAN 4002395346035
UBB 500513576198
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 4932371978
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.