text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cutting Blade for Wood/Plastic 2.5 x 75mm 5-Piece

Položka č. 1W630433
Total length (mm) 75
Tool insertion T-Shank
Tooth distance (mm) 2.5 - 2.5
Brand Milwaukee
Commodity code
Type Cutting Blade

Technické údaje

Total length (mm) 75
Tool insertion T-Shank
Tooth distance (mm) 2.5 - 2.5
Brand Milwaukee
Commodity code
Type Cutting Blade

Čísla materiálu

Položka č. 1W630433
EAN 4002395378043
UBB 500513638493
UNSPSC 20102007
Číslo materiálu výrobcu 4932430143
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.